PARKER Behållares andning, 1 tum NPT-inlopp


Filter
Filtrera media: Silikagel , Max. Tryck: 5 psi , NPT-inlopp: 1" , Drifttemp.: -20 till 250 F , Utanför Dia.: 4" , Typ: Hydraulisk
StilModellKroppslängdPris (ex moms)
A
934330T
5"1 564 SEK
A
934331T
7"1 691 SEK
A
934332T
9"2 074 SEK

Behållares andning, 1 tum NPT-inlopp

Parker- och torkmedelsluftare rekommenderas för användning i hydrauliska system som upplever hög luftfuktighet och temperatursvängningar. Dessa behållarluftare är utformade för att avlägsna fukt från omgivande luft och innehåller färgat torkmedel av kiseldioxidgel som ändrar färg när behovet uppstår för att byta inaktiva filter. De har ett hölje och lock av sampolymer av polypropylen för att säkerställa stötdämpning respektive motstånd mot sprickor. För att ta bort luftburna föroreningar och skydda filterkuddarna mot yttre skador, är dessa enheter utrustade med skumdynor som kan användas vid temperaturer från -20 till 250 grader F. på 5, 7 och 9 tum på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?