Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Upp till 12 tum | AC9BJN 3FGF3

DORIAN QITP25N Tool Post Quadra upp till 12 tum

Finns i lager
Artikel: AC9BJN Modell: QITP25NKorsreferens: 3FGF3

Få det Maj 22, Onsdag
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
15 673 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsstolpe
Kapacitet1/2 till 3/4 "
Centerhöjd1.425 "
Dimension A2.5 "
Dimension B2.71 "
Dimension C5.21 "
Dimension D0.5 "
Dimension E0.88 "
Dimension F1.422 "
Höjdjustering0.995 till 1.849 "
LåsPositiv
Antal positioner24
SvängaUpp till 12 tum.
Tråd1 / 2-20
TypQUADRA (R), 4-station

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.295
Fartygets höjd (cm)6.99
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)6.99
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådKapacitetDimension ATypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
DORIAN SDN30BXA Tool Post Snabbbyte Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 till 1 "3"Supersnabb byte, 2-station2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "8 744 kr
DORIAN SDN25AXA Verktygsinlägg Snabbbyte Sdn25 Upp till 12 tum | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 till 3/4 "2.625 "Supersnabb byte, 2-station2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "8 047 kr
DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 tums gunga | AC8PND 3CXY6 SDN35CXA3 / 4-163/4 till 1 "3.5 "Supersnabb byte, 2-station3.25 "5.65 "0.75 "1.199 "13 307 kr
DORIAN SDN40CA Verktygsstolpe Snabbbyte Ca 16-20 tums sving | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 till 1-1 / 4 "4"Supersnabb byte, 2-station3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "15 885 kr
DORIAN SDN50DA Verktygsinlägg Snabbbyte Da 17-32 tums gunga | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Supersnabb byte, 2-station4.625 "7.435 "1"1.9 "22 254 kr
DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Supersnabb byte, 2-station5"8.06 "1.125 "2.207 "35 197 kr
DORIAN QITP30N Tool Post Quadra 13-15 tums gunga | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 till 1 "3"QUADRA (R), 4-station3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "17 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN QITP25N Tool Post Quadra upp till 12 tum
15 673 kr /enhet