DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 tums gunga | AC8PND 3CXY6

DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 Inch Swing

Finns i lager
Artikel: AC8PND Modell: SDN35CXAKorsreferens: 3CXY6

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 307 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVerktygsstolpe
Kapacitet3/4 till 1 "
Centerhöjd1.625 "
Dimension A3.5 "
Dimension B3.25 "
Dimension C5.65 "
Dimension D0.75 "
Dimension E1.199 "
Dimension F1.625 "
Höjdjustering1.250 till 2.250 "
LåsPositiv
Antal positioner1
Svänga14 till 17 tum.
Tråd3 / 4-16
TypSupersnabb byte, 2-station

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.5475
Fartygets höjd (cm)20.83
Fartygets längd (cm)9.91
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8466100130
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTrådKapacitetDimension ATypDimension BDimension CDimension DDimension EPris
DORIAN SDN30BXA Tool Post Snabbbyte Sdn30 13-15 In | AC8JHW 3APH7 SDN30BXA5 / 8-185/8 till 1 "3"Supersnabb byte, 2-station2.75 "4.71 "0.625 "1.115 "8 744 kr
DORIAN SDN25AXA Verktygsinlägg Snabbbyte Sdn25 Upp till 12 tum | AC8PNC 3CXY5 SDN25AXA1 / 2-201/2 till 3/4 "2.625 "Supersnabb byte, 2-station2.5 "4.24 "0.5 "0.88 "8 047 kr
DORIAN SDN40CA Verktygsstolpe Snabbbyte Ca 16-20 tums sving | AC8PNE 3CXY7 SDN40CA7 / 8-141 till 1-1 / 4 "4"Supersnabb byte, 2-station3.75 "6.335 "0.875 "1.53 "15 885 kr
DORIAN SDN50DA Verktygsinlägg Snabbbyte Da 17-32 tums gunga | AC8PNF 3CXY8 SDN50DA1 "-141.25 "5"Supersnabb byte, 2-station4.625 "7.435 "1"1.9 "22 254 kr
DORIAN SDN60EA Tool Post Quick Change Ea 25 In+ Swing | AC8PNG 3CXY9 SDN60EA131.5 "6"Supersnabb byte, 2-station5"8.06 "1.125 "2.207 "35 197 kr
DORIAN QITP25N Tool Post Quadra Upp till 12 tum | AC9BJN 3FGF3 QITP25N1 / 2-201/2 till 3/4 "2.5 "QUADRA (R), 4-station2.71 "5.21 "0.5 "0.88 "15 673 kr
DORIAN QITP30N Tool Post Quadra 13-15 tums gunga | AC9BJP 3FGF4 QITP30N1 / 2-205/8 till 1 "3"QUADRA (R), 4-station3.205 "5.72 "0.5 "1.115 "17 615 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN SDN35CXA Toolpost Quick Change Cxa 14-17 Inch Swing
13 307 kr /enhet