Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORIAN S16T-STUCR-3 Borrstång S16t-stucr-3 Höger 1.28 In

Finns i lager
Artikel: AD4LMQ Modell: S16T-STUCR-3Korsreferens: 41T476

Få det Maj 22, Onsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 156 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBoring Bar
SkärriktningHöger hand
Inskriven cirkel0.375 "
Sätt i skruvenTS-4.7-10M1
Sätt in formTriangel Positiv
Infoga storlekTCMT-32.52
Sätt i tjocklek0.156 "
Blyvinkel7 grader
MaterialStål
Max. Djup4"
Min. Borra1.28 "
MonteringsstilSkruvlås
Total längd12 "
ShankRunda
Shank Dia.1"
StilS16T-STUCR-3
TypStandardstål
Breddförskjutning0.64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.1025
Fartygets höjd (cm)3.18
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)3.18
HS-kod8466100175
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSätt i tjocklekClampKlämskruvBlyvinkelMaterialMax. DjupMin. BorraMonteringsstilPris
DORIAN S12S-MCLNR-4 Borrstång S12s-mclnr-4 Höger 1 In | AD4LFW 41T342 S12S-MCLNR-40.187 "CL-7XNS-3614 graderStål3"1"Multilås3 377 kr
DORIAN S12S-MCLNL-4 Borrstång S12s-mclnl-4 Vänsterhand 1 In | AD4LFX 41T343 S12S-MCLNL-40.187 "CL-7XNS-3614 graderStål3"1"Multilås3 549 kr
DORIAN S16T-MCLNR-4 Borrstång S16t-mclnr-4 Höger 1.28 In | AD4LFY 41T344 S16T-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål4"1.28 "Multilås4 382 kr
DORIAN S16T-MCLNL-4 Borrstång, 12" Längd, 1.28" Min. Borrning, stål, vänster hand | AD4LFZ 41T345 S16T-MCLNL-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål4"1.28 "Multilås4 457 kr
DORIAN S20U-MCLNR-4 Borrstång S20u-mclnr-4 Höger 1.53 In | AD4LGA 41T346 S20U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4814 graderStål5"1.53 "Multilås4 486 kr
DORIAN S20U-MCLNL-4 Borrstång S20u-mclnl-4 Vänsterhand 1.53 In | AD4LGB 41T347 S20U-MCLNL-4-CL-20XNS-4814 graderStål5"1.53 "Multilås4 760 kr
DORIAN S24U-MCLNR-4 Borrstång S24u-mclnr-4 Höger 1.78 In | AD4LGC 41T348 S24U-MCLNR-40.187 "CL-20XNS-4811 graderStål6"1.78 "Multilås5 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORIAN S16T-STUCR-3 Borrstång S16t-stucr-3 Höger 1.28 In
4 156 kr /enhet