Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A0121/64 Jobber borrkrona 1/64 tum T tum belagd A012 | AH7ZVG 38FJ09

DORMER A0121/64 Jobber borrkrona 1/64 tum T tum belagd A012

Finns i lager
Artikel: AH7ZVG Modell: A0121/64Korsreferens: 38FJ09
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
8SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.0156
Borrstorlek1 / 64 "
Flöjlängd3 / 16 "
ListnummerA012
Total längd3 / 4 "
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.1 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0027
Fartygets höjd (cm)1.1
Fartygets längd (cm)5.3
Fartygets bredd (cm)1.1
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
DORMER A0123/4 Jobber borrkrona 3/4 tum T tum belagd A012 | AH8AAG 38FK59 A0123 / 40.75006"8"3 / 4 "233SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A0121/64 Jobber borrkrona 1/64 tum T tum belagd A012
8SEK /enhet