Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A0129/32 Jobber borrkrona 9/32 tum T tum belagd A012 | AH7ZYX 38FK16

DORMER A0129/32 Jobber borrkrona 9/32 tum T tum belagd A012

Finns i lager
Artikel: AH7ZYX Modell: A0129/32Korsref: 38FK16
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
29SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.2812
Mått typFraktionerad tum
Borrstorlek9 / 32 "
FinishTenn
Flöjlängd2 15 / 16 "
ListnummerA012
MaterialHöghastighetsstål
Total längd4.25 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt
Shank Dia.9 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2449
Fartygets höjd (cm)3.6
Fartygets längd (cm)11.2
Fartygets bredd (cm)3.6
URSPRUNGSLANDBR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdListnummerTotal längdShank Dia.Pris
DORMER A012N79 Borrborr N79 TiN-belagd A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Wire1 / 8 "A0123 / 4 "-24SEK
DORMER A012N78 Borrborr N78 TiN-belagd A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Wire3 / 16 "A0127 / 8 "-26SEK
DORMER A012N59 Borrborr N59 TiN-belagd A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Wire11 / 16 "A0121.625 "-13SEK
DORMER A012N56 Borrborr N56 TiN-belagd A012 | AH7ZWG 38FJ33 A012N560.0465Wire3 / 4 "A0121.75 "-13SEK
DORMER A012N41 Borrborr N41 TiN-belagd A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Wire1.375 "A0122.375 "-12SEK
DORMER A012N40 Borrborr N40 TiN-belagd A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Wire1.375 "A0122.375 "-12SEK
DORMER A012N38 Borrborr N38 TiN-belagd A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Wire1.437 "A0122.5 "-12SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A0129/32 Jobber borrkrona 9/32 tum T tum belagd A012
29SEK /enhet