Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A012N56 Borrborr N56 TiN-belagd A012 | AH7ZWG 38FJ33

DORMER A012N56 Jobber Borrkrona N56 TiN Belagd A012

Finns i lager
Artikel: AH7ZWG Modell: A012N56Korsreferens: 38FJ33
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
6SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.0465
Mått typWire
Borrstorlek#56
FinishTenn
Flöjlängd3 / 4 "
ListnummerA012
MaterialHöghastighetsstål
Total längd1.75 "
Pekvinkel118 grader
PunkttypKonventionell punkt

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0058
Fartygets höjd (cm)1.05
Fartygets längd (cm)5.2
Fartygets bredd (cm)1.05
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdListnummerTotal längdShank Dia.Pris
DORMER A012N79 Borrborr N79 TiN-belagd A012 | AH7ZVF 38FJ08 A012N790.0146Wire1 / 8 "A0123 / 4 "-12SEK
DORMER A012N78 Borrborr N78 TiN-belagd A012 | AH7ZVH 38FJ10 A012N780.0160Wire3 / 16 "A0127 / 8 "-13SEK
DORMER A012N59 Borrborr N59 TiN-belagd A012 | AH7ZWD 38FJ30 A012N590.0409Wire11 / 16 "A0121.625 "-6SEK
DORMER A012N41 Borrborr N41 TiN-belagd A012 | AH7ZWY 38FJ52 A012N410.0960Wire1.375 "A0122.375 "-6SEK
DORMER A012N40 Borrborr N40 TiN-belagd A012 | AH7ZWZ 38FJ53 A012N400.0980Wire1.375 "A0122.375 "-6SEK
DORMER A012N38 Borrborr N38 TiN-belagd A012 | AH7ZXB 38FJ55 A012N380.1015Wire1.437 "A0122.5 "-6SEK
DORMER A012N37 Borrborr N37 TiN-belagd A012 | AH7ZXC 38FJ56 A012N370.1040Wire1.437 "A0122.5 "-6SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A012N56 Jobber Borrkrona N56 TiN Belagd A012
6SEK /enhet