Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMER A9001.1 Jobbborr 36mm Ljus A900 | AH8ACW 38FM29

DORMER A9001.1 Jobber borrspets 36 mm Bright A900

Finns i lager
Artikel: AH8ACW Modell: A9001.1Korsreferens: 38FM29
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
105SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.0433
Mått typmetrisk
Borrstorlek1.10mm
FinishBright
Flöjlängd14mm
ListnummerA900
MaterialKoboltstål
Total längd36mm
Pekvinkel130 grader
PunkttypGenerell mening
Shank Dia.1-7 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.01
Fartygets höjd (cm)1.07
Fartygets längd (cm)5.3
Fartygets bredd (cm)1.07
URSPRUNGSLANDFR

Produktinformation:

    • Kylvätska genom: Nej

Produktvarianter

ProduktModellDecimal ekvivalentMått typFlöjlängdTotal längdShank Dia.Pris
DORMER A9002.5 Jobber borr 2.50 mm ljus A900 | AH8ADQ 38FM54 A9002.50.0984metrisk30mm57mm2.5 "76SEK
DORMER A9003.0 Jobber borr 3.00mm Bright A900 | AH8ADV 38FM60 A9003.00.1181metrisk33mm61mm3"49SEK
DORMER A9005.5 Jobber-borr 5.50 mm Ljus A900 | AH8AET 38FM91 A9005.50.2165metrisk57mm93mm5.5 "103SEK
DORMER A9006.5 Jobber borrkrona 6.50 mm ljus A900 | AH8AFC 38FN05 A9006.50.2559metrisk63mm101mm6.5 "124SEK
DORMER A9006.8 Jobber borr 6.80 mm ljus A900 | AH8AFE 38FN09 A9006.80.2677metrisk69mm109mm6-51 / 64 "132SEK
DORMER A9008.0 Jobber-borr 8.00 mm Ljus A900 | AH8AFP 38FN24 A9008.00.3150metrisk75mm117mm8"167SEK
DORMER A9009.5 Jobberborr 9.50mm Bright A900 | AH8AGD 38FN42 A9009.50.3740metrisk81mm125mm9.5 "243SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMER A9001.1 Jobber borrspets 36 mm Bright A900
105SEK /enhet