LAMP Vridmomentjärn i rostfritt stål


Filter
Färg: Natural , Hörn: Rundade , Avsluta: Enkel , Hårdvara: Ingår ej , Hål per blad: 2 , Bladtjocklek: 0.087 " , Material: 303/430 Rostfritt stål och stål , Pin Typ: Ej borttagbar
StilModellBreddDörrbladets längdDörrbladets breddRambladets längdRambladets breddHöjdLastkapacitetRörelseomfångPris (ex moms)
A
HG-TB20L
1 1 / 64 "5 / 8 "1.031 "1 23 / 64 "1 35 / 64 "47 / 64 "45.9 lb.360 grader452 SEK
B
HG-TB45R
1 7 / 32 "45 / 64 "1 7 / 32 "1 27 / 64 "45 / 64 "3 / 4 "45.9 lb.360 grader696 SEK
A
HG-TA20L
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "17.7 lb.279 grader420 SEK
A
HG-TA20R
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "18 lb.279 grader420 SEK
A
HG-TA30L
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.279 grader428 SEK
A
HG-TA30R
2.59321 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "26.5 lb.269 grader428 SEK
A
HG-TA45L
3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.269 grader618 SEK
A
HG-TA45R
3.156 "1 7 / 32 "1.031 "23 / 32 "1.031 "47 / 64 "39.8 lb.279 grader618 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?