Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUW 4X240

DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminerad

Finns i lager
Artikel: AE2EUW Modell: 2005-M-1Korsreferens: 4X240
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
516SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmagnet~~POS=TRUNC
Förstärkare @ Max. Stroke4.90
Spolmotstånd (ohm)20.5
Spolvolts120 VAC
Djup2-1 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
Längd2.5 "
Monteringshål2 x 1-3 / 8 "
Dra kraftområde64 till 128 oz.
Sittande förstärkare0.43
Sittande watt17.9
Specifik gravitation4.32 oz.
Slagomfång1/8 till 1 "
TerminalerLödkolvspole
Typlaminerade
Bredd1 13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.38
Fartygets höjd (cm)8.64
Fartygets längd (cm)7.11
Fartygets bredd (cm)6.1
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

Dormeyer 2005-M-1 laminerad solenoid är en sårad lång tråd som är formad i en spole. Den används för att bromsa strömflödet i en krets och är lämplig för att omvandla den elektriska energin till linjär rörelse i medicinsk utrustning, fordon, lås, skrivare och industriell utrustning.

Funktioner:

  • Dormeyer 2005-M-1 solenoid kommer laminerad med slitstarkt stål för att minska ströströmmen och erbjuder en korrosionsbeständig kolv och ram.
  • Den har inkapslade eller tejpade spolar, polyester- eller nylonspolar, kolvstyrningar av mässing och kolvfjädrar av stål för maximal effektivitet.
  • Denna klass A-enhet tillåter en kontinuerlig driftcykel av dragtyp med lång slaglängd för att säkerställa effektiv prestanda.
  • Den är utrustad med lödspolsterminaler för starka hållbara fogar och monteringshål för att säkerställa snabb installation.

Standarder och godkännanden:

  • RoHS

Vanliga frågor och svar:

F. Vilka typer av solenoider finns det?

A.

  • AC laminerad
  • DC-C ram laminerad
  • DC-D ram laminerad
  • Linjär solenoid
  • Roterande solenoid

F. Vad är slag i solenoid?

A. Solenoidens slaglängd mäter hur långt ankaret färdas från dess utgångsläge till dess slutliga läge.

F. Vad är dragkraftsintervallet för dessa 2005-M-1 solenoider?

S. Dessa Dormeyer-produkter 2005-M-1 solenoider har en dragkraft som sträcker sig mellan 64.0 till 128.0 oz.

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsDjupDuty CycleLängdMonteringshålTerminalerTypPris
DORMEYER 7014 Solenoid Tvätt | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning451SEK
DORMEYER 7258 Solenoid tvätt | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning781SEK
DORMEYER 7690 Solenoid tvätt | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Intermittent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeTvättutrustning573SEK
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Lödkolvspolelaminerade536SEK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lödkolvspolelaminerade913SEK
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Lödkolvspolelaminerade946SEK
DORMEYER 7612 Solenoidtvätt | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMEYER 2005-M-1 solenoid laminerad
516SEK /enhet