Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUV 4X239

DORMEYER 1000-M-1 solenoid laminerad

Finns i lager
Artikel: AE2EUV Modell: 1000-M-1Korsreferens: 4X239
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
536SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmagnet~~POS=TRUNC
Förstärkare @ Max. Stroke1.25
Spolmotstånd (ohm)88.0
Spolvolts120 VAC
Djup1-7 / 16 "
Duty CycleKontinuerlig
Längd1.625 "
Monteringshål1-3/8 x 7/8"
Dra kraftområde14.4 till 48 oz.
Sittande förstärkare0.24
Sittande watt9.5
Specifik gravitation1.76 oz.
Slagomfång1/8 till 3/4 "
TerminalerLödkolvspole
Typlaminerade
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Gravity Value (Oz.) (1.76)

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsDjupDuty CycleLängdMonteringshålTerminalerTypPris
DORMEYER 7014 Solenoid Tvätt | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning451SEK
DORMEYER 7258 Solenoid tvätt | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning781SEK
DORMEYER 7690 Solenoid tvätt | AC3WNL 2X867 76901.187 "120 VAC1-7 / 16 "Intermittent1 39 / 64 "1.375 "1/4 "SpadeTvättutrustning573SEK
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-3 / 8 "Lödkolvspolelaminerade516SEK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lödkolvspolelaminerade913SEK
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Lödkolvspolelaminerade946SEK
DORMEYER 7612 Solenoidtvätt | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMEYER 1000-M-1 solenoid laminerad
536SEK /enhet