Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMEYER 7690 Solenoid tvätt | AC3WNL 2X867

DORMEYER 7690 Solenoid tvätt

Finns i lager
Artikel: AC3WNL Modell: 7690Korsreferens: 2X867
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
573SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelmagnet~~POS=TRUNC
Förstärkare @ Max. Stroke0.36
Spolmotstånd (ohm)60
Spolvolts120 VAC
Djup1-7 / 16 "
Duty CycleIntermittent
Längd1 39 / 64 "
Monteringshål1.375 "
Dra kraftområde24 till 40 oz.
Sittande förstärkare0.36
Sittande watt14
Slagomfång1/4 till 3/4 "
Terminaler1/4 "Spade
TypTvättutrustning
Bredd1.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2
Fartygets höjd (cm)4.32
Fartygets längd (cm)6.1
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8505908000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Max. I tid (minuter) (3)

Produktvarianter

ProduktModellBreddSpolvoltsDjupDuty CycleLängdMonteringshålTerminalerTypPris
DORMEYER 7014 Solenoid Tvätt | AC3WMW 2X661 70141 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Intermittent2.5 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning451SEK
DORMEYER 7258 Solenoid tvätt | AC3WMX 2X662 72582.38 "120 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning781SEK
DORMEYER 1000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUV 4X239 1000-M-11.187 "120 VAC1-7 / 16 "Kontinuerlig1.625 "1-3/8 x 7/8"Lödkolvspolelaminerade536SEK
DORMEYER 2005-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUW 4X240 2005-M-11 13 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-3 / 8 "Lödkolvspolelaminerade516SEK
DORMEYER 2536-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUX 4X241 2536-M-12 1 / 16 "120 VAC2-1 / 16 "Kontinuerlig2.5 "2 x 1-5 / 8 "Lödkolvspolelaminerade913SEK
DORMEYER 3000-M-1 Solenoid laminerad | AE2EUY 4X242 3000-M-12.38 "120 VAC2-15 / 16 "Kontinuerlig3"2 x 1-7 / 8 "Lödkolvspolelaminerade946SEK
DORMEYER 7612 Solenoidtvätt | AE2EWF 4X317 76122.38 "115 VAC2-15 / 16 "Intermittent2 63 / 64 "2"1/4 "SpadeTvättutrustning731SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMEYER 7690 Solenoid tvätt
573SEK /enhet