Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Gasflödesventilsats, rostfritt stål, 48 x 1/2 tum Storlek | CD3QYW 406R67

DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Gasflödesventilsats, rostfritt stål, 48 x 1/2 tums storlek

Finns i lager
Artikel: CD3QYW Modell: 20C-3131V4KIT-TS-48BKorsreferens: 406R67

Få det Maj 7, Tisdag
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
769SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasflödesventilsats
Kapacitet60,500
förbindelse1/2" MIP x 3/8" FIP, 3/4" MIP x 1/2" FIP
Anslutningsflöde (Btu)60,500
Längd48
MaterialRostfritt stål
Utanför Dia.1 / 2 "
Storlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5445

Produktinformation:

    • Används för att ansluta gastorkar och varmvattenberedare för matning av beräknade mängder gas
    • Korrosionsbeständig stålkonstruktion med rörgängade beslag för att säkerställa en säker anslutning
    • Stänger automatiskt av gasflödet när framledningstemperaturen överstiger 350 grader F

Produktvarianter

ProduktModellKapacitetförbindelseLängdUtanför Dia.StorlekPris
DORMONT 10A-2131V2KIT-TS-24B Gasflödesventilsats, rostfritt stål, 24 x 3/8 tum Storlek | CD2YYU 406R69 10A-2131V2KIT-TS-24B40,0001/2" MIP x 3/8" FIP, 3/8" MIP x 1/4" FIP24mm3 / 8 "3 / 8 "658SEK
DORMONT XL30C-313MV6KIT-TS-48B Gasflödesventilsats, rostfritt stål, 48 x 5/8 tum Storlek | CD3QBR 406R68 XL30C-313MV6KIT-TS-48B106,0001/2" MIP x 3/8" FIP, 3/4" MIP x 1/2" FIP485 / 8 "5 / 8 "806SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 20C-3131V4KIT-TS-48B Gasflödesventilsats, rostfritt stål, 48 x 1/2 tums storlek
769SEK /enhet