Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

MASON 4C967 Isolatorvibration | AD6WMC

MASON 4C967 Isolatorvibration

Finns i lager
Artikel: AD6WMC Modell: 4C967
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
340SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHängmonterad vibrationsisolator
BussningstypGummi
kapacitetsområde40 till 75 pund
FärgmärkeGrön
Djup2"
Höjd2.75 "
IsolatortypNeopren
Max. Rod Dia.1 / 2 "
VårfärgGrön
Bredd2.25 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)5.59
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod8487900080
URSPRUNGSLANDTH

Produktinformation:

    • Böjningsområde (0.18 "till 0.35")
    • Nedre stånggenomträngning (2-1 / 4 ")

Produktvarianter

ProduktModellDjupHöjdBreddPris
MASON 4C971 Isolatorvibration | AD6WMD 4C9713.25 "4.5 "4.25 "567SEK
MASON 5C011 Isolatorvibration | AE3BUB 5C0113.25 "4.5 "4.25 "567SEK
MASON 5XR48 isolatorvibration | AE7FKT 5XR482.5 "4.25 "2.875 "554SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

MASON 4C967 Isolatorvibration
340SEK /enhet