KERN AND SOHN HFDM-serien högupplösta kranvågar


Filter
Kalibreringsklass: III , Bildskärmstyp: Display , Inspänning: 110 till 240V AC , Max. Luftfuktighet i omgivningen: 95% , Max. Omgivningstemperatur: 40 grader C , Strömförsörjning: Strömadapter , Inställningstid: 2 sek. , Enheter: Kg
StilModellKalibreringsvärdelinjäritetMinsta ViktläsbarhetPris (ex moms)
A
HFD 600K-1M
0.2Kg+/-0.2 kg4Kg200g9 780 SEK
B
HFD 1T-4M
0.5Kg+/-0.5 kg10Kg500g9 632 SEK
C
HFD 3T-3M
1Kg+/-1 kg20Kg1000g12 744 SEK
D
HFD 6T-3M
2Kg+/-2 kg40Kg2000g15 560 SEK
E
HFD 10T-3M
5Kg+/-5 kg100Kg5000g17 783 SEK

HFDM-serien högupplösta kranvågar

KERN & SOHN HFDM-seriens högupplösta kranvågar är idealiska för vågar som erbjuder exceptionell precision och noggrannhet för att mäta laster upphängda i kranar eller annan lyftutrustning. De hittar tillämpningar inom tillverknings-, konstruktions- och logistikbranscherna som involverar tunga lyft och materialhantering. Dessa vågar förbättrar operativ effektivitet genom att säkerställa korrekt lastfördelning, förhindrar överbelastning och optimerar arbetsflödet. De har ett justeringsprogram (CAL-funktion) för snabb och okomplicerad kalibrering, vilket säkerställer att vågens noggrannhet optimeras utan att kräva komplicerade justeringar. Dessa vågar är utrustade med ett uppladdningsbart batteri som eliminerar behovet av frekventa batteribyten. De är kopplade till den universella nätadaptern för att driva vågen enligt deras preferenser för olika driftsinställningar. Dessa kranvågar i HFDM-serien arbetar med ett balanssystem med tre intervall som automatiskt justeras till lämpligt område baserat på vikten som mäts, vilket säkerställer att vågen levererar tillförlitliga resultat oavsett lastens storlek.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?