DORMONT 30-3145-18 Gas Connector, 1/2 Inch Inner Dia., 1/2 Inch x 3/4 Inch Size, 18 Inch Length | BR8KGP 0240814

DORMONT 30-3145-18 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 3/4 tum storlek, 18 tum längd

Artikel: BR8KGP Modell: 30-3145-18Korsreferens: 0240814
478SEK /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
Body MaterialRostfritt stål
Inuti Dia.1 / 2 "
Längd18 "
Utanför Dia.5 / 8 "

Produktinformation:

Gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 3/4 tum storlek, 18 tum längd

Produktvarianter

ProduktModellLängdPris
DORMONT 30-3235-60 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 1/2 tum storlek, 60 tums längd | BQ8YMN 0240893 30-3235-6060 "721SEK
RFQ
DORMONT 30-4141-72B gaskoppling, 1/2 tum inre diameter, 3/4 tum x 3/4 tum storlek, 72 tum längd | BQ8YMY 0240896 30-4141-72B72 "1 361 kr
RFQ
DORMONT 30-3145-48 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 3/4 tum Storlek, 48 tums längd | BQ8YMZ 0240902 30-3145-4848 "631SEK
RFQ
DORMONT 30-4145-48 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 3/4 tum x 3/4 tum Storlek, 48 tums längd | BQ8YND 0240907 30-4145-4848 "631SEK
RFQ
DORMONT 30-3146-48 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 3/4 tum storlek, 48 tums längd | BQ8YNH 0240906 30-3146-4848 "798SEK
RFQ
DORMONT 30-3135-72 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 1/2 tum storlek, 72 tum längd | BQ8YNQ 0240913 30-3135-7272 "802SEK
RFQ
DORMONT 30-3146-72 Anslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 3/4 tum Storlek, 72 tum längd, SS | BQ8YQJ 0240940 30-3146-7272 "970SEK
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 30-3145-18 gasanslutning, 1/2 tum inre diameter, 1/2 tum x 3/4 tum storlek, 18 tum längd
478SEK /enhet