Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DORMONT 41-4142-24 Gasanslutning Pvc-belagd rostfritt stål 3/4 x 24 tum | AB9YRM 2GMF3

DORMONT 41-4142-24 Gaskontakt Pvc-belagd rostfritt stål 3/4 x 24 tum

Finns i lager
Artikel: AB9YRM Modell: 41-4142-24Korsreferens: 2GMF3
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
1 242 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGasanslutning
BTU290,900
förbindelse3/4 "MIP x 3/4" FIP
Anslutningsflöde (Btu)290,900
Längd24 "
MaterialPVC-belagt rostfritt stål
Utanför Dia.1"
Storlek3 / 4 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.6345
Fartygets höjd (cm)4.06
Fartygets längd (cm)62.23
Fartygets bredd (cm)4.06
HS-kod8307103000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseLängdStorlekPris
DORMONT 41-4142-36 Gasanslutning Pvc-belagd rostfritt stål 3/4 x 36 In | AB9YRN 2GMF4 41-4142-363/4 "MIP x 3/4" FIP36 "3 / 4 "1 466 kr
DORMONT 1650BP48 Gasanslutning Pvc-belagd rostfritt stål 1/2 x 48 In | AB9YRP 2GMF5 1650BP48MIP x 1/2 "MIP48 "1 / 2 "2 368 kr
DORMONT 1675BP48 Gasanslutning Pvc-belagd rostfritt stål 3/4 x 48 In | AB9YRQ 2GMF6 1675BP483/4 MIP X 3/4 MIP48 "3 / 4 "3 447 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DORMONT 41-4142-24 Gaskontakt Pvc-belagd rostfritt stål 3/4 x 24 tum
1 242 kr /enhet