Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DOTCO 10LF201-36-G Luftkvarn 20000 varv/min spak 6-3/5 tum längd | AB7WHY 24D716

DOTCO 10LF201-36-G luftkvarn 20000 rpm Spak 6-3/5 tums längd

Finns i lager
Artikel: AB7WHY Modell: 10LF201-36-GKorsreferens: 24D716

Få det Maj 7, Tisdag
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
14 561 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelAir Angle Grinder
Luftintag1 / 4 "NPT
Genomsnittlig CFM @ 15 andra körtid2.25
Bearing TypeBoll
CFM @ Full belastning9
Hylsa1 / 4 "
DutyStandard
AvgasrörFront
Gratis hastighet20,000 rpm
Kvarn typRätt vinkel
Hantera materialAluminium
HP0.4
LåsJa
Min. Slangstorlek1 / 4 "
Total längd6 3 / 5 "
Nödvändigt tryck90 psi
Rät vinkellängd2-11 / 16 "
Spindelstorlek1 / 4 "
StrypaSpak
Variabel hastighetNej
Hjuldiameter1"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.81
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)21.84
Fartygets bredd (cm)9.91
HS-kod8467111040
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DOTCO 10LF201-36-G luftkvarn 20000 rpm Spak 6-3/5 tums längd
14 561 kr /enhet