DOTCO

Filter

Pneumatik

Vattensystem

bearbetning

Kraftöverföring

Motorer

Elverktyg

Svetsning

Utomhusutrustning

Handverktyg

Fleet och fordonsunderhåll

Pneumatik Filter

TryckluftsverktygVisa alla

  • Luftkvarnar

    0.3 och 0.4 hk standard- och industriella luftkvarnar med en 1/4-tums NPT-luftinloppsport och en maximal fri hastighet på 34000 rpm. Varianter med variabel hastighetsreglering finns också

  • Kvarnar med luftpennor

    0.06 och 0.1 hk luftpennslipmaskiner med en maximal fri hastighet på 100000 1 rpm. Designad för användning i trånga utrymmen eller för precision och intrikat arbete. Finns i 4/1- och 8/XNUMX-tums NPT-luftintagsvarianter

  • Tillbehör till luftskärare
  • Luftverktygstillbehör
  • Slipmaskiner

    Industriella formslipmaskiner med en maximal fri hastighet på 34000 rpm. Finns i 0.3, 0.4, 0.6 och 0.9 hk varianter för olika slipning, slipning, honing, polering och bearbetning.

ReservdelarVisa alla

  • Delar

    Inkluderar grenrörsadaptrar, rotorblad, kullager, skovlar och andra reservdelar för snabb och enkel reparation av Dotco luftverktyg

Om DOTCO

Dotco tillverkar verktyg för borttagning och montering av material som slipmaskiner, slipmaskiner, borrar, polermaskiner och buffertar. Dotco inline kvarnar är idealiska för form- och formarbete. De har en kompakt storlek för enkel åtkomst till svåråtkomliga områden och balanserade rörliga delar för minimala vibrationer. Dessa lätta slipmaskiner har en maximal fri hastighet på 34000 rpm och finns i främre och bakre avgaskonfigurationer. Märkets precision pennkvarnar har en rull-/vridreglage som styr mängden luft som tillförs, vilket gör dem användbara för lätt gradning, formfinish, metallborttagning, polering och slipning. Dessa kompakta Dotco-slipmaskiner är utrustade med en spännhylsa, hylsnyckel, ett spännhylsskydd, en lufttillförselslang och en överslang.

Större handelsnamn

Inline slipmaskiner

Dessa kompakta och lätta slipmaskiner använder elastomerbeläggningar och perfekt balanserade rörliga delar för att minska vibrationer. De är designade för skeppsbyggnad, rörtillverkning, manu för transportutrustning...Läs mer 

Precisionsslipmaskiner

Dessa enheter har aluminium- och komposithölje, rull- och hylsor med glidande gasreglage, hårdmetallgradar och diamantstiftslipmedel. Utvalda modeller har kullager med hög precision för att säkerställa lång livslängd...Läs mer 

Rätvinkelmalare

De har elastomerbeläggning och perfekt balanserade rörliga delar för att minska vibrationer. Dessa slipmaskiner är idealiska för formslipning och gradning. De drivs av höghastighetsmotorer.

Vanliga frågor

Kan man slipa med hjälp av en slipmaskin?

Att använda en slipmaskin på träbearbetningsprojekt kan hjälpa till att ta bort ojämna kanter eller färg. Det kan till och med skapa en design och ge en jämn finish på arbetsstycket.

Vilka försiktighetsåtgärder bör man tänka på innan man använder en kvarn?

  • Bär alltid ansiktsskydd och handskar.
  • När du byter hjul, koppla ur slipmaskinen.
  • Fäst handtaget och håll ett stadigt grepp med båda händerna.
  • Använd skyddet om möjligt.
  • Kör nya hjul i en minut i ett skyddat område innan du använder dem, för att säkerställa att hjulet inte är defekt.

Är Dotco-slipmaskiner designade för industriell eller tung användning?

Dotco-slipmaskiner ger exceptionell produktivitet och maximalt materialavlägsnande även vid tung användning och industriella applikationer.

Kan jag anpassa en Dotco-kvarn för min specifika applikation?

Dotco-slipmaskiner kan skräddarsys enligt specifika applikationskrav (olika manövrerbarhetsnivåer och kraft) genom att använda främre och bakre avgassystem, gasreglage, spärrspakar och fler tillbehör.

Vilka är de olika typerna av Dotco-slipmaskiner?

  • Dotco Inline-slipmaskiner: Används för raka operationer.
  • Dotco precisionsslipmaskiner: Används för exakta operationer på ett litet område.
  • Dotco vinkelslipar: Används i operationer som är vinkelräta mot enheterna.

Varumärkesexklusiva produkter