DRAGONLAB 22LC59 Magnetomrörare med värmeplatta | AB6VKD

DRAGONLAB 22LC59 Magnetisk omrörare för kokplatta

Finns i lager
Artikel: AB6VKD Modell: 22LC59

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

29 469 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKokplatta Magnetomrörare
Totala höjden2.5 "
Total längd21 "
Total bredd7"
Plattlängd17 "
PlåtmaterialRostfritt stål
Tallriksbredd7"
Fart0 till 1100 rpm
Temp. Räckvidd120 grader C
SpänningsvärdeUSA-kontakt, 100V-120V / 50Hz / 60Hz

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.9175
Fartygets höjd (cm)15.75
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)25.65
HS-kod8479820040
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRAGONLAB 22LC59 Magnetisk omrörare för kokplatta
29 469 kr /enhet