DREMEL 3D20-01 Stationär 3D-skrivare för användning med 1.75 mm PLA | AH9NRF 40TF10

DREMEL 3D20-01 Stationär 3D-skrivare för användning med 1.75 mm PLA

Finns i lager
Artikel: AH9NRF Modell: 3D20-01Korsreferens: 40TF10

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

23 601 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDesktop 3D-skrivare
Amps1.2
Höjd13 13 / 64 "
GränssnittPC och Mac
Längd19 7 / 64 "
Upplösning100 mikron
Fart3.14 tum / sek. till 4.72 tum / sek.
Tjocklek100micron
Spänning120
Volym9.00 "x 5.90" x 5.50 "
Bredd15 45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.7915
Fartygets höjd (cm)47.63
Fartygets längd (cm)59.69
Fartygets bredd (cm)43.82
URSPRUNGSLANDCN

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DREMEL 3D20-01 Stationär 3D-skrivare för användning med 1.75 mm PLA
23 601 kr /enhet