Dremel 4000-6/50 roterande verktygssats innehåller ett roterande verktyg med flera verktyg i ett stycke som slipskivor, stålborstar, borrkronor, polermaskiner, fräsar, graveringsfräsar, skärhjul och andra tillbehör av olika former för att utföra slipning, etsning , skärning, slipning, slipning, polering och många andra applikationer. Det roterande verktyget har en kraftfull elmotor inuti sin lilla bekväma storlek för att ta emot ett stort utbud av tillbehör.
Funktioner:
- Dremel 4000-6/50 roterande verktygssats kommer med ett roterande verktyg med 4000 sladdar, 50 högkvalitativa Dremel-tillbehör, 6 tillbehör, en lyxig bärväska och en tillbehörsväska.
- Dess högpresterande motor med variabel hastighet och elektroniska återkopplingskretsar ger maximal kraft och konsekvent prestanda vid alla hastigheter.
- Detta verktyg har en unik ventilationsmekanism som förhindrar överhettning och ger mjukare, svalare och tystare operationer.
- Den har 360-graders greppzoner på sin smala kropp för ett bekvämt grepp och en separat på/av-knapp och snabbvalsknapp för perfekt kontroll över hastigheter.
Vanliga frågor och svar:
F. Vad är några säkerhetsinstruktioner för att använda denna Dremel 4000-6/50 roterande verktygssats?
A.
- Tillbehör som dornmonterade hjul och sliptrummor bör installeras helt inuti hylsan eller chucken.
- Kontrollera alltid verktyget och tillbehören för skador innan du använder dem.
- Användare bör bära personlig skyddsutrustning som ansiktsskydd, skyddsglasögon, dammmasker, hörselskydd, handskar och verkstadsförkläden.
- Rengör regelbundet verktygets luftventiler.
- Håll andra artiklar, åskådare och andra verktyg borta från applikationsområdet.
F. Vilka är de elektriska värdena för detta roterande verktyg?
A. Roterande verktyg inuti denna Dremel 4000-6/50 roterande verktygssats har en strömstyrka på 1.6A och en märkspänning på 120VAC.
F. Vilka hastigheter arbetar denna Dremel 4000-6/50 roterande verktygssats på?
S. Det roterande verktyget i denna Dremel 4000-6/50 roterande verktygssats har variabla hastigheter från 5000 till 35000 rpm.