Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zinc, 1 X 0.329 Size, 25Pk | AC3LEJ 2UHJ8

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zink, 1 X 0.329 Storlek, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC3LEJ Modell: GA3121000G2ZNKorsreferens: 2UHJ8
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
415SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflad stift
Finishzink
Stor änddia.0.329 "
Stor änddia. Tolerans+/- 0.0025 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd1"
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)54,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)64,000
Liten änddia.0.312 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.004 "
Typtyp A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2565
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK GA3121000G2ZN Grooved Pin, A Zink, 1 X 0.329 Storlek, 25Pk
415SEK /packa