Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK GG1250750G2ZN Grooved Pin, G Zinc, 3/4 Length X 0.134 Depth, 25Pk | AC4ALA 2YAJ1

DRIV-LOK GG1250750G2ZN Grooved Pin, G Zink, 3/4 Längd X 0.134 Djup, 25Pk

Finns i lager
Artikel: AC4ALA Modell: GG1250750G2ZNKorsreferens: 2YAJ1
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
140SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflad stift
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1600
Finishzink
Stor änddia.0.134 "
Stor änddia. Tolerans+/- 0.0015 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd3 / 4 "
Rockwell HårdhetB85
Liten änddia.0.125 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.002 "
TypTyp G

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0315
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)2.54
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK GG1250750G2ZN Grooved Pin, G Zink, 3/4 Längd X 0.134 Djup, 25Pk
140SEK /packa