Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK SLTP0780437CP Slotted Spring Pin, 7/16 X 5/64 Size, 100Pk | AE3BKN 5BE11

DRIV-LOK SLTP0780437CP slitsad fjäderstift, 7/16 X 5/64 storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3BKN Modell: SLTP0780437CPKorsreferens: 5BE11

Få det Maj 7, Tisdag
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
173SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.083-0.086 "
Fasdiameter0.075 "
Faslängd (max.)0.032 "
Faslängd (min.)0.008 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)800 kg
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.078-0.081 "
Längdtolerans+/- 0.015 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter5 / 64 "
Total längd7 / 16 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.018 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min Max)FasdiameterFaslängd (max.)Faslängd (min.)Dubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishPassar Hole Dia. (Min Max.)LängdtoleransPris
DRIV-LOK SLTP0620187CP slitsad fjäderstift, 1/16 X 3/16 Storlek, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 kgpassive0.062-0.065 "+/- 0.015 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK SLTP0780437CP slitsad fjäderstift, 7/16 X 5/64 storlek, 100pk
173SEK /packa