SCHLAGE F-serien, låsspak med medelhög belastning


Filter
Dornavstånd: 2-3/8", 2-3/4" , Brandklassad: 3 timmar , Betyg: 2 , Handtagsmaterial: Mässing, stål, zink , Nyckelmaterial: Nickel Silver , Nyckelspårtyp: C , Platstyp: Bostäder , Antal nycklar: 2 , Antal pins: 5 , Pins: 5
StilModellFinishFunktion NyckelNödvändig dörrtjocklekStrike Dim.Strike-typStilPris (ex moms)
A
F51 C-KWY FLAIR 605
Polerad mässingtillträdeNyckelord annorlunda1-3 / 8 "till 2"1-5/8" x 2-1/4"Fyrkantigt hörn, T-StrikeStil1 639 SEK
B
F10 FLAIR 605
Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil802 SEK
C
F40 ELAN 605
Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan824 SEK
D
F10 ELAN 605
Polerad mässingPassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radie Corner, Full Lip, No BoxElan788 SEK
E
F40 FLAIR 605
Polerad mässingIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil813 SEK
F
F51 C-KWY ELAN 605
Polerad mässingtillträdeNyckelord annorlunda1-3 / 8 "till 2"1-5/8" x 2-1/4"Fyrkantigt hörn, T-StrikeElan1 501 SEK
G
F10 FLAIR 626
Satin ChromePassageNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxStil909 SEK
H
F40 FLAIR 626
Satin ChromeIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"1-5/8" x 2-1/4"Radie Corner, Full Lip, No BoxStil930 SEK
I
F10 ELAN 626
Satin ChromePassageOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan956 SEK
J
F40 ELAN 626
Satin ChromeIntegritetspolicyOkänd1-3/8" to 1-3/4"-Radie Corner, Full Lip, No BoxElan939 SEK
K
F51 C-KWY ELAN 626
Satin ChrometillträdeNyckelord annorlunda1-3 / 8 "till 2"1-5/8" x 2-1/4"Fyrkantigt hörn, T-StrikeElan2 116 SEK
L
F40 FLAIR 619
Satin nickelIntegritetspolicyNyckelord annorlunda1-3/8" to 1-3/4"2-1/4" x 1-5/8"Radie Corner, Full Lip, No BoxStil1 024 SEK
M
F51 C-KWY FLAIR 619
Satin nickeltillträdeNyckelord annorlunda1-3 / 8 "till 2"-Fyrkantigt hörn, T-StrikeStil1 808 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?