Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK SLTP0941375CP slitsad fjäderstift, 1-3/8 X 3/32 Storlek, 100Pk | AE3BKV 5BE35

DRIV-LOK SLTP0941375CP slitsad fjäderstift, 1-3/8 X 3/32 storlek, 100pk

Finns i lager
Artikel: AE3BKV Modell: SLTP0941375CPKorsreferens: 5BE35

Få det Maj 7, Tisdag
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
317SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.099-0.103 "
Fasdiameter0.091 "
Faslängd (max.)0.038 "
Faslängd (min.)0.008 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)1150
Finishpassive
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.094-0.097 "
Längdtolerans+/- 0.020 "
Material420 Stainless Steel
Nominell diameter3 / 32 "
Total längd1.375 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.022 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0855
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)3.81
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min Max)FasdiameterFaslängd (max.)Faslängd (min.)Dubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishPassar Hole Dia. (Min Max.)LängdtoleransPris
DRIV-LOK SLTP0620187CP slitsad fjäderstift, 1/16 X 3/16 Storlek, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 kgpassive0.062-0.065 "+/- 0.015 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK SLTP0941375CP slitsad fjäderstift, 1-3/8 X 3/32 storlek, 100pk
317SEK /packa