Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK SLTP3121375BT slitsad fjäderstift, 5/16 X 1-3/8 Storlek, 50Pk | AE3CQZ 5CE56

DRIV-LOK SLTP3121375BT slitsad fjäderstift, 5/16 X 1-3/8 storlek, 50pk

Finns i lager
Artikel: AE3CQZ Modell: SLTP3121375BTKorsreferens: 5CE56
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
521SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFjädernål
Faktisk Dia. (Min Max)0.321-0.330 "
Fasdiameter0.306 "
Faslängd (max.)0.08 "
Faslängd (min.)0.014 "
Dubbel skjuvhållfasthet (kg)10,800 kg
Finishzink
Passar Hole Dia. (Min Max.)0.312-0.318 "
Längdtolerans+/- 0.020 "
MaterialKolstål
Nominell diameter5 / 16 "
Total längd1.375 "
Rockwell HårdhetRC43-52
Typspår~~POS=TRUNC
Vägg tjocklek0.062 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.405
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)10.16
Fartygets bredd (cm)6.35
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFaktisk Dia. (Min Max)FasdiameterFaslängd (max.)Faslängd (min.)Dubbel skjuvhållfasthet (kg)FinishPassar Hole Dia. (Min Max.)LängdtoleransPris
DRIV-LOK SLTP0620187CP slitsad fjäderstift, 1/16 X 3/16 Storlek, 100Pk | AE3BKG 5BB85 SLTP0620187CP0.066-0.069 "0.059 "0.028 "0.007 "430 kgpassive0.062-0.065 "+/- 0.015 "154SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK SLTP3121375BT slitsad fjäderstift, 5/16 X 1-3/8 storlek, 50pk
521SEK /packa