Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Zinc, 1-1/2 X 0.19 Size, 10Pk | AC3LEG 2UHJ2

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Zink, 1-1/2 X 0.19 Storlek, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AC3LEG Modell: U39710.018.0150Korsreferens: 2UHJ2
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
111SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRäfflad stift
Finishzink
Stor änddia.0.198 "
Stor änddia. Tolerans+/- 0.0025 "
Längdtolerans+/- 0.010 "
MaterialLågt kolstål
Total längd1.5 "
Rockwell HårdhetB85
Enkel skjuvhållfasthet (kg)54,000
Enkel skjuvhållfasthet (PSI)64,000
Liten änddia.0.187 "
Liten änddia. Tolerans+/- 0.003 "
Typtyp A

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0058
Fartygets höjd (cm)0.51
Fartygets längd (cm)13.46
Fartygets bredd (cm)7.87
HS-kod7318290000
URSPRUNGSLANDUS

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DRIV-LOK U39710.018.0150 Grooved Pin, A Zink, 1-1/2 X 0.19 Storlek, 10Pk
111SEK /packa