Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DROSSBACH SLT-32 installationsverktyg för ledning 1 1 / 2-2 in | AB8CWF 25D283

DROSSBACH SLT-32 installationsverktyg för ledning 1 1/2-2 tum

Finns i lager
Artikel: AB8CWF Modell: SLT-32Korsreferens: 25D283
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
195SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSplit Loom installationsverktyg
FärgOrange / Vit
Storlek1-1 / 2 "till 2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)13.97
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8205598000
URSPRUNGSLANDES

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Vävstolsverktyg för 1 1/2" till 2" ledning

Produktvarianter

ProduktModellStorlekPris
DROSSBACH SLT-08 installationsverktygsledning 1/4-7/16 tum | AB8CWB 25D279 SLT-081/4 "till 7/16"87SEK
DROSSBACH SLT-15 installationsverktyg för ledning 1 / 2-5 / 8 in | AB8CWC 25D280 SLT-151/2 "till 5/8"116SEK
DROSSBACH SLT-20 installationsverktyg för ledning 3 / 4-7 / 8 in | AB8CWD 25D281 SLT-203/4 "till 7/8"124SEK
DROSSBACH SLT-25 installationsverktyg för ledning 1-1 1/4 tum | AB8CWE 25D282 SLT-251 "till 1-1 / 4"184SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DROSSBACH SLT-32 installationsverktyg för ledning 1 1/2-2 tum
195SEK /enhet