Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRECP7GA26 Kanalanslutningskåpa 7 In | AF2AFL 6PGE6

DUCTMATE GRECP7GA26 Kanalkopplingsändlock 7 tum

Finns i lager
Artikel: AF2AFL Modell: GRECP7GA26Korsreferens: 6PGE6

Få det Maj 20, Måndag
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
123SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter7"
Kanalstorlek7"
Mätare26
Höjd2"
Inloppsdiameter7"
MaterialStål
Utlopp Dia.7"
Tryckbetyg3 "WG
TypÄndkåpa
Bredd7"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2385
Fartygets höjd (cm)5.08
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)18.54
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Försluten

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareInloppsdiameterUtlopp Dia.BreddPris
DUCTMATE GRECP5GA26 Kanalanslutningsändkåpa 5 In | AF2AFK 6PGE5 GRECP5GA265"5"265"5"5"112SEK
DUCTMATE GRECP9GA26 Kanalanslutningskåpa 9 tum | AF2AFM 6PGE7 GRECP9GA269"9"269"9"9"170SEK
DUCTMATE GRECP5GA24 Kanalanslutningsändkåpa 5 In | AF2AFN 6PGE8 GRECP5GA245"5"245"5"5"182SEK
DUCTMATE GRECP7GA24 Kanalanslutningsändkåpa 7 In | AF2AFP 6PGE9 GRECP7GA247"7"247"7"7"171SEK
DUCTMATE GRECP9GA24 Kanalanslutningslock 9 tum | AF2CUX 6RFY5 GRECP9GA249"9"249"9"9"236SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRECP7GA26 Kanalkopplingsändlock 7 tum
123SEK /enhet