Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRFDH12GA Dörr 12 tum Höjd 12 tum Bredd Cammed | AE8NNX 6EKA1

DUCTMATE GRFDH12GA Åtkomstdörr 12 tum Höjd 12 tum Bredd Cammed

Finns i lager
Artikel: AE8NNX Modell: GRFDH12GAKorsreferens: 6EKA1

Få det Maj 14, Tisdag
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
581SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKanalåtkomstdörr
Dörrhöjd12 "
Dörrbredd12 "
FinishGalvaniserad
gångjärnTab-in
SpärrEnkel kamera
MaterialStål
Grov öppningshöjd11 "
Grov öppningsbredd11 "
FormaFyrkant
Temp. Räckvidd175 grader max.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1.647
Fartygets höjd (cm)7.62
Fartygets längd (cm)30.99
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellDörrhöjdDörrbreddFinishgångjärnSpärrFormaTemp. RäckviddPris
DUCTMATE GRFDH6GA Dörr 6 tum Höjd kamad 6 tum Bredd | AE8NNU 6EJZ8 GRFDH6GA6"6"GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.355SEK
DUCTMATE GRFDH8GA Åtkomstdörr 8 tum höjd 8 tum bredd kammad | AE8NNV 6EJZ9 GRFDH8GA8"8"GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.425SEK
DUCTMATE GRFDH10GA Dörr 10 tum Höjd 10 tum Bredd Tab-tum | AE8NNW 6EKA0 GRFDH10GA10 "10 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.508SEK
DUCTMATE GRFDH14GA Dörr 14 tum Höjd 14 tum Bredd Cammed | AE8NNY 6EKA2 GRFDH14GA14 "14 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.624SEK
DUCTMATE GRFDH16GA Dörr 16 tum Höjd 16 tum Bredd Tab-in | AE8NNZ 6EKA3 GRFDH16GA16 "16 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.842SEK
DUCTMATE GRFDH18GA Dörr 18 tum Höjd 18 tum Bredd Tab-in | AE8NPA 6EKA4 GRFDH18GA18 "18 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.932SEK
DUCTMATE GRFDH20GA Dörr 20 tum Höjd 20 tum Bredd Tab-in | AE8NPB 6EKA5 GRFDH20GA20 "20 "GalvaniseradTab-inEnkel kameraFyrkant175 grader max.1 032 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRFDH12GA Åtkomstdörr 12 tum Höjd 12 tum Bredd Cammed
581SEK /enhet