Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRQS8GA Anslutningshylsa 8 In | AF2AEF 6PGA8

DUCTMATE GRQS8GA Anslutningshylsa passning 8 In

Finns i lager
Artikel: AF2AEF Modell: GRQS8GAKorsreferens: 6PGA8

Få det Maj 7, Tisdag
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
625SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter8"
Kanalstorlek8"
Mätare24
Höjd8"
Inloppsdiameter8"
Längd3.5 "
MaterialPackning i stål / polyeten
Utlopp Dia.8"
Tryckbetyg30 "WG
TypAnslutningshylsa
Bredd8"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.5085
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod7307199080
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Självtätande, Högtryck, Justerbar, Inga fästelement

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekHöjdInloppsdiameterUtlopp Dia.BreddPris
DUCTMATE GRQS3GA-anslutningshylsa passar 3 tum | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"486SEK
DUCTMATE GRQS4GA-anslutningshylsa passar 4 tum | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"515SEK
DUCTMATE GRQS5GA-anslutningshylsa passar 5 tum | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"541SEK
DUCTMATE GRQS6GA-anslutningshylsanslutning 6 tum | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"570SEK
DUCTMATE GRQS7GA-anslutningshylsanslutning 7 tum | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"596SEK
DUCTMATE GRQS9GA Anslutningshylsa 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"642SEK
DUCTMATE GRQS10GA-anslutningshylsa passar 10 tum | AF2AEH 6PGC0 GRQS10GA10 "10 "10 "10 "10 "10 "679SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRQS8GA Anslutningshylsa passning 8 In
625SEK /enhet