Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRQS10GA-anslutningshylsa passar 10 tum | AF2AEH 6PGC0

DUCTMATE GRQS10GA Anslutningshylsa passning 10 In

Finns i lager
Artikel: AF2AEH Modell: GRQS10GAKorsreferens: 6PGC0
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
628SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter10 "
Kanalstorlek10 "
Mätare24
Höjd10 "
Inloppsdiameter10 "
Längd3.5 "
MaterialPackning i stål / polyeten
Utlopp Dia.10 "
Tryckbetyg30 "WG
TypAnslutningshylsa
Bredd10 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.585
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)27.94
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Självtätande, Högtryck, Justerbar, Inga fästelement

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekHöjdInloppsdiameterUtlopp Dia.BreddPris
DUCTMATE GRQS3GA-anslutningshylsa passar 3 tum | AF2AEA 6PGA3 GRQS3GA3"3"3"3"3"3"449SEK
DUCTMATE GRQS4GA-anslutningshylsa passar 4 tum | AF2AEB 6PGA4 GRQS4GA4"4"4"4"4"4"477SEK
DUCTMATE GRQS5GA-anslutningshylsa passar 5 tum | AF2AEC 6PGA5 GRQS5GA5"5"5"5"5"5"500SEK
DUCTMATE GRQS6GA-anslutningshylsanslutning 6 tum | AF2AED 6PGA6 GRQS6GA6"6"6"6"6"6"527SEK
DUCTMATE GRQS7GA-anslutningshylsanslutning 7 tum | AF2AEE 6PGA7 GRQS7GA7"7"7"7"7"7"551SEK
DUCTMATE GRQS8GA Anslutningshylsa 8 In | AF2AEF 6PGA8 GRQS8GA8"8"8"8"8"8"578SEK
DUCTMATE GRQS9GA Anslutningshylsa 9 In | AF2AEG 6PGA9 GRQS9GA9"9"9"9"9"9"594SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRQS10GA Anslutningshylsa passning 10 In
628SEK /enhet