Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTY 6EKL6

DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tums diameter 26 gauge Snap Pipe Reducer

Finns i lager
Artikel: AE8NTY Modell: GRR14P10PGA26Korsref: 6EKL6

Få det Maj 20, Måndag
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
380SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMontering
BeläggningGalvaniserad
Diameter14 "x10"
Kanalstorlek14 "x10"
Mätare26
Höjd8"
Inloppsdiameter14 "
MaterialStål
Utlopp Dia.10 "
Tryckbetyg3 "WG
TypReducer
Bredd14 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)36.32
Fartygets bredd (cm)36.32
HS-kod7307929000
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Specialfunktioner: Försluten

Produktvarianter

ProduktModellDiameterKanalstorlekMätareHöjdInloppsdiameterUtlopp Dia.BreddPris
DUCTMATE GRR6P4PGA26 6 x 4 tums diameter 26 mätare Snap Pipe Reducer | AE8NTN 6EKK7 GRR6P4PGA266 "x4"6 "x4"267"6"4"6"227SEK
DUCTMATE GRR12P10PGA26 12 x 10 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTW 6EKL4 GRR12P10PGA2612 "x10"12 "x10"266"12 "10 "12 "336SEK
DUCTMATE GRR14P8PGA26 14 x 8 tums diameter 26 gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTX 6EKL5 GRR14P8PGA2614 "x8"14 "x8"269"14 "8"14 "734SEK
DUCTMATE GRR14P12PGA26 14 x 12 tums diameter 26 Gauge Snap Pipe Reducer | AE8NTZ 6EKL7 GRR14P12PGA2614 "x12"14 "x12"266"14 "12 "14 "377SEK
DUCTMATE GRR6P4PGA24 6 x 4 tums diameter 24 gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUA 6EKL8 GRR6P4PGA246 "x4"6 "x4"247"6"4"6"246SEK
DUCTMATE GRR8P6PGA24 8 x 6 tums diameter 24 gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUB 6EKL9 GRR8P6PGA248 "x6"8 "x6"246"8"6"8"366SEK
DUCTMATE GRR10P8PGA24 10 x 8 tums diameter 24 gauge Snap Pipe Reducer | AE8NUC 6EKN0 GRR10P8PGA2410'x8 "10'x8 "246.5 "10 "8"10 "432SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUCTMATE GRR14P10PGA26 14 x 10 tums diameter 26 gauge Snap Pipe Reducer
380SEK /enhet