DURAC 50455 Precision Hydrometer för specifik vikt | AA4PUQ 12X433

DURAC 50455 Precisionshydrometer för specifik vikt

Finns i lager
Artikel: AA4PUQ Modell: 50455Korsreferens: 12X433

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

879SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPrecisionshydrometer
Noggrannhet+/- 0.001
Längd325mm
Mätområde1.420/1.490
SkalaSpecifik gravitation
Skala divisioner0.0005
temp60 grader F / 15 grader C
Temp. Räckvidd60 till 60 grader F

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2.27
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod9025802000
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellNoggrannhetArtikelLängdMätområdeSkala divisionerPris
DURAC 50385 Precision Hydrometer för specifik vikt | AA4GHN 12M043 50385+/- 0.001Precisionshydrometer325mm0.600/0.6700.0005839SEK
DURAC 50425 Precisionshydrometer med specifik vikt | AA4PUK 12X427 50425+/- 0.001Precisionshydrometer325mm1.060/1.1300.0005836SEK
DURAC 50430 Precision Hydrometer med specifik vikt | AA4PUL 12X428 50430+/- 0.001Precisionshydrometer325mm1.120/1.1900.0005769SEK
DURAC 50435 Precision Hydrometer med specifik vikt | AA4PUM 12X429 50435+/- 0.001Precisionshydrometer325mm1.180/1.2500.0005744SEK
DURAC 50440 Precision Hydrometer för specifik vikt | AA4PUN 12X430 50440+/- 0.001Precisionshydrometer325mm1.240/1.3100.0005701SEK
DURAC 50450 Precision Hydrometer för specifik vikt | AA4PUP 12X432 50450+/- 0.001Precisionshydrometer325mm1.360/1.4300.0005830SEK
DURAC 50465 Specifik gravitation Precision Hydrometer | AA4PUR 12X435 50465+/- 0.001Precisionshydrometer325mm1.540/1.6100.0005879SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURAC 50455 Precisionshydrometer för specifik vikt
879SEK /enhet