DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Mobilt bänkskåp, 2 justerbara hyllplan, storlek 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tum | AD6RKR 49Y079

DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Mobilt bänkskåp, 2 justerbara hyllplan, storlek 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD6RKR Modell: 2212A-LU-95Korsref: 49Y079

Få det Maj 14, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 472 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilskåp
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
FärgGrå
Dörrskåpets djup1 / 16 "
Dörrskåpets höjd25-3 / 8 "
Dörrskåpets bredd10-5 / 8 "
Låddjup14-11 / 16 "
Lådhöjd5.875 "
Laddningsbelastning100 lb.
Lådans bredd20.437 "
FinishPulverlack
Mätare16
HandleRakt
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialSvetsat stål
Antal dörrar1
Antal lådor1
Antal hyllor2
Totala höjden38.25 "
Total längd18.25 "
Total bredd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 88.65
Fartygets höjd (cm)88.9
Fartygets längd (cm)106.68
Fartygets bredd (cm)45.72
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellLängdCaster Dia.HjulmaterialLastkapacitetMaterialAntal dörrarAntal lådorAntal hyllorPris
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Mobilt bänkskåp, längd 36 tum, bredd 24 tum | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-110 665 kr
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Mobilt bänkskåp, längd 60 tum, bredd 24 tum | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-112 859 kr
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Mobilt bänkskåp, 1 justerbar hylla, storlek 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tum | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"polyuretan1200 IbsSvetsat stål14111 999 kr
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Mobilt bänkskåp, 8 gula fack, storlek 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tum | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"polyuretan1200 IbsSvetsat stål11110 392 kr
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Mobilt bänkskåp, 1 hylla, storlek 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tum | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"polyuretan1200 IbsSvetsat stål2-18 990 kr
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Mobilt bänkskåp, justerbar hylla, storlek 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tum | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"polyuretan1200 IbsSvetsat stål22112 204 kr
DURHAM MANUFACTURING 2210A-32B-LU-95 Mobilt bänkskåp, 1 hylla, 32 gula fack, storlek 18-3/8 x 42-1/4 x 66-7/8 tum | AD6RKX 49Y085 2210A-32B-LU-95-5"polyuretan1200 IbsSvetsat stål2-110 884 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Mobilt bänkskåp, 2 justerbara hyllplan, storlek 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tum
8 472 kr /enhet