DURHAM MANUFACTURING 302-95 Slide Rack, Stor, Storlek 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tum | AE4KFW 5LE86

DURHAM MANUFACTURING 302-95 glidställ, stor, storlek 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tum

Artikel: AE4KFW Modell: 302-95Korsreferens: 5LE86

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkjutställ
Skåpdjup15-3 / 4 "
Skåpets höjd8.125 "
Skåpets bredd20 "
FärgGrå
FinishPulverlack
Lastkapacitet70 pund (40 pund per låda)
MaterialPrime kallvalsat stål
Antal lådor2 (ingår ej)

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.53
Fartygets höjd (cm)42.67
Fartygets längd (cm)55.12
Fartygets bredd (cm)24.38
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellSkåpets höjdSkåpets breddLåddjupLådhöjdLådans breddLastkapacitetAntal lådorPris
DURHAM MANUFACTURING 308-95 Slide Rack, Small, Storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 16-3/8 tum | AB4EQZ 1XHL7 308-9516.375 "15.25 "13.375 "2"9.25 "180 pund (40 pund per låda)6 (ingår ej)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 303-95 Slide Rack, Large, Storlek 15-3/4 x 20 x 15 tum | AD9RHW 4UJ35 303-9515 "20 "12 "3"18 "140 pund (40 pund per låda)4 (ingår ej)2 563 kr
DURHAM MANUFACTURING 307-95 Slide Rack, Small, Storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 11-1/4 tum | AD9RHX 4UJ36 307-9511.25 "15.25 "13.375 "2"9.25 "120 lb.4 (ingår ej)-
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 306-95 Slide Rack, Small, Storlek 11-3/4 x 15-1/4 x 6-1/4 tum | AE4KFV 5LE85 306-956.25 "15.25 "---60 pund (40 pund per låda)2 (ingår ej)-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 302-95 glidställ, stor, storlek 15-3/4 x 20 x 8-1/8 tum