DURHAM MANUFACTURING 662-95 Lagervagn, 2 sidor, längd 34 tum, bredd 24 tum | AD7KPH 4EY11

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Lagervagn, 2 sidor, längd 34 tum, bredd 24 tum

Finns i lager
Artikel: AD7KPH Modell: 662-95Korsreferens: 4EY11

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

15 452 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbelsidig varukorg
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vrid med bromsar
FärgGrå
Dörrskåpets djup11-7 / 8 "
Dörrskåpets höjd23-7 / 8 "
Dörrskåpets bredd33-3 / 4 "
Låddjup2.75 "
Lådhöjd11.25 "
Lådans bredd5.375 "
FinishPulverlack
Mätare18
HandleRakt
Lastkapacitet1000 lb.
MaterialStål
Antal dörrar2
Antal lådor12
Antal hyllor1
Totala höjden34 "
Total längd34 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 81
Fartygets höjd (cm)106.68
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)60.96
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdCaster Dia.HjulmaterialTotal breddHylllängdCaster TypMätareLastkapacitetPris
DURHAM MANUFACTURING EX-3048-2SC-6PH-95 Lagervagn med 2 sidor, längd 30 tum | AA8VDN 1AGJ9 EX-3048-2SC-6PH-9530 "6"Fenol48 "48 "(2) Vridbar, (2) Styv142000 lb.23 390 kr
DURHAM MANUFACTURING EX-3060-2SC-6PH-95 Lagervagn med 2 sidor, kapacitet 2000 pund | AA8VDP 1AGK1 EX-3060-2SC-6PH-9530 "6"Fenol60 "60 "(2) Vridbar, (2) Styv142000 lb.30 933 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 662-95 Lagervagn, 2 sidor, längd 34 tum, bredd 24 tum
15 452 kr /enhet