DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3M95 Förvaringsskåp med 2 justerbara hyllor, 12 gauge, storlek 36 x 78 tum | AC6JQC 34A949

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3M95 Förvaringsskåp med 2 justerbar hylla, 12 mätare, storlek 36 x 78 tum

Artikel: AC6JQC Modell: HDCD243678-3M95Korsreferens: 34A949
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

29 233 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStorage Skåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
MontageSvetsade
SkåpfärgGrå
Dörr TypStandard
FinishPulverlackat
Mätare12
HandleHänglåsbar
Insida låddjup20-1 / 4 "
Inuti lådhöjd4 "till 6"
Insida lådans bredd29-3 / 4 "
Låssystem3-Point
MaterialSvetsat stål
Antal dörrar2
Antal lådor3
Antal hyllor3
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd36 "
Hyllkapacitet1900 lb.
Styrka BetygHeavy Duty
StilKombination
Totalt antal lådor3

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 308.25
Fartygets höjd (cm)61.12
Fartygets längd (cm)91.92
Fartygets bredd (cm)198.12
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenDörr TypMätareTotal breddHyllkapacitetStyrka BetygTotalt antal lådorHandlePris
DURHAM MANUFACTURING HDC-183678-4S95 Förvaringsskåp, 12 gauge, storlek 36 x 18 x 78 tum | AA7MQN 16D690 HDC-183678-4S9578 "Standard1236 "1900 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning28 696 kr
DURHAM MANUFACTURING HDC-243678-4S95 Förvaringsskåp med 4 justerbara hyllor, 12 gauge, storlek 36 x 78 tum | AA7MQP 16D691 HDC-243678-4S9578 "Standard1236 "1900 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning28 682 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-244866-3S95 Förvaringsskåp, 3 justerbara hyllplan, 12 gauge, storlek 48 x 66 tum | AA7MQQ 16D692 HDC-244866-3S9566 "Standard1248 "1200 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning24 863 kr
DURHAM MANUFACTURING HDC-244878-4S95 förvaringsskåp, 12 gauge, storlek 48 x 78 tum | AA7MQR 16D693 HDC-244878-4S9578 "Standard1248 "1200 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning33 951 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-246078-4S95 förvaringsskåp, 12 gauge, storlek 60 x 78 tum | AA7MQT 16D694 HDC-246078-4S9578 "Standard1260 "1650 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning45 603 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDC-247278-4S95 förvaringsskåp, 12 gauge, storlek 72 x 78 tum | AA7MQU 16D695 HDC-247278-4S9578 "Standard1272 "1525 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning44 680 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING HDDS243678-8S95 Förvaringsskåp med 8 justerbara hyllor, 12 gauge, storlek 36 x 78 tum | AA7MQV 16D696 HDDS243678-8S9578 "Dubbelklicka1236 "950 lb.Heavy Duty-Nycklad Chrome-låsning36 712 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING HDCD243678-3M95 Förvaringsskåp med 2 justerbar hylla, 12 mätare, storlek 36 x 78 tum
29 233 kr /enhet