DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K295 Mobile MT Workbench, 2 Shelf, Capacity 2000 Lbs, Size 24 x 48 x 30 Inch | AF7URM 22NE43

DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K295 Mobil MT-arbetsbänk, 2 hyllplan, Kapacitet 2000 kg, storlek 24 x 48 x 30 tum

Finns i lager
Artikel: AF7URM Modell: MTM244830-2K295Korsreferens: 22NE43

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMobilt maskinbord
HjulmaterialFenol
Hjulstorlek3"
Caster Typ(4) Vrid med Top Lock Break
FärgGrå
FinishPulverlackat
Mätare14
Lastkapacitet2000 lb.
MaterialSvetsat stål
Antal lådor0
Antal hyllor2
Totala höjden30 "
Total längd48 "
Total bredd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 42.2626
Fartygets höjd (cm)67.95
Fartygets längd (cm)130.18
Fartygets bredd (cm)76.84
HS-kod7326901000
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdFinishHöjdTotal breddBreddLängdLastkapacitetMaterialPris
DURHAM MANUFACTURING MTM182418-2K195 Mobil MT-arbetsbänk, kapacitet 2000 pund, storlek 18 x 24 x 18 tum | AF7UQW 22NE26 MTM182418-2K19524 "Pulverlackat-18 "--2000 lb.Svetsat stål5 953 kr
DURHAM MANUFACTURING MTM182424-2K195 Mobil MT arbetsbänk, kapacitet 2000 pund, storlek 18 x 24 x 24 tum | AF7UQX 22NE27 MTM182424-2K19524 "Pulverlackat-18 "--2000 lb.Svetsat stål6 012 kr
DURHAM MANUFACTURING MTM182430-2K195 Mobil MT arbetsbänk, kapacitet 2000 pund, storlek 18 x 24 x 30 tum | AF7UQY 22NE28 MTM182430-2K19524 "Pulverlackat-18 "--2000 lb.Svetsat stål6 361 kr
DURHAM MANUFACTURING MTM182436-2K195 Mobil MT-arbetsbänk, kapacitet 2000 pund, storlek 18 x 24 x 36 tum | AF7UQZ 22NE29 MTM182436-2K19524 "Pulverlackat-18 "--2000 lb.Svetsat stål6 525 kr
DURHAM MANUFACTURING MTM182442-2K195 Mobil MT-arbetsbänk, kapacitet 2000 pund, storlek 18 x 24 x 42 tum | AF7URA 22NE30 MTM182442-2K19524 "Pulverlackat-18 "--2000 lb.Svetsat stål7 092 kr
DURHAM MANUFACTURING MTM183630-2K395 Mobil MT arbetsbänk, 3 hyllor, kapacitet 2000 pund, storlek 18 x 36 x 30 tum | AF7URB 22NE32 MTM183630-2K39536 "Pulverlackat-18 "--2000 lb.Svetsat stål8 324 kr
DURHAM MANUFACTURING MTM243618-2K195 Mobil MT-arbetsbänk, kapacitet 2000 pund, storlek 24 x 36 x 18 tum | AF7URC 22NE33 MTM243618-2K19536 "Pulverlackat-24 "--2000 lb.Svetsat stål6 710 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING MTM244830-2K295 Mobil MT-arbetsbänk, 2 hyllplan, Kapacitet 2000 kg, storlek 24 x 48 x 30 tum
8 784 kr /enhet