DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Orderplockvagn, snett skrivhylla, kapacitet 600 pund | AA7MYK 16D883

DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Beställ plockvagn, lutande skrivhylla, kapacitet 600 lbs

Artikel: AA7MYK Modell: OPC-3060-2-95Korsreferens: 16D883
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

8 669 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelOrderplockvagn
Kapacitet per hylla600 lb.
Caster Dia.5"
Hjulmaterialpolyuretan
Caster Typ(2) Styv, (2) Vridbar
Hjulbredd1.25 "
FärgGrå
Avstånd mellan hyllor13.5 "
FinishPulverlack
Mätare14
HandleStål
Läpphöjd1.5 "
Lastkapacitet1200 Ibs
MaterialRostfritt stål
Antal hyllor2
Totala höjden37.62 "
Total längd60 "
Total bredd30 "
Hylllängd60 "
Hylltyplipped
Hyllbredd30 "
Skrivhylla dimensioner12 "D x 28-1 / 16" W

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 69.3
Fartygets höjd (cm)76.84
Fartygets längd (cm)191.29
Fartygets bredd (cm)103.35
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellHylllängdFinishHöjdHyllbreddBreddLängdLastkapacitetMaterialPris
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-2-95 Orderplockvagn, skrivhylla, kapacitet 600 pund | AA7MYJ 16D880 OPC-1836-2-9536 "Pulverlack-18 "--1200 IbsRostfritt stål6 610 kr
DURHAM MANUFACTURING OPC-1836-3-95 Orderplockvagn, 3 hyllplan med läpp, storlek 18 x 36 tum | CF6LDC OPC-1836-3-95-Texturerad pulverfärg40.6875 "-18.25 "51.3125 "1200 IbsStål6 879 kr
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-2-95 Orderplockvagn, 2 hyllplan med läpp, storlek 24 x 36 tum | CF6LDD OPC-2436-2-95-Texturerad pulverfärg40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 IbsStål6 940 kr
DURHAM MANUFACTURING OPC-2436-3-95 Orderplockvagn, 3 hyllplan med läpp, storlek 24 x 36 tum | CF6LDE OPC-2436-3-95-Texturerad pulverfärg40.6875 "-24.25 "51.3125 "1200 IbsStål8 081 kr
DURHAM MANUFACTURING OPC-243648-3-6PH-95 Orderplockvagn med fenolhjul, 3 hyllplan med läpp, storlek 24 x 36 tum | CF6LDF OPC-243648-3-6PH-95-Texturerad pulverfärg51.0625 "-24.25 "51.3125 "3000 IbsStål8 768 kr
DURHAM MANUFACTURING OPC-243660-4-6PH-95 Orderplockvagn, 4 hyllor, storlek 24 x 36 tum | CF6LDG OPC-243660-4-6PH-95-Texturerad pulverfärg60 "-24.25 "51.3125 "3000 IbsStål9 901 kr
DURHAM MANUFACTURING OPC-2448-2-95 Orderplockvagn, 2 hyllplan med läpp, storlek 24 x 48 tum | CF6LDH OPC-2448-2-95-Texturerad pulverfärg40.6875 "-24.25 "63.3125 "1200 IbsStål7 765 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING OPC-3060-2-95 Beställ plockvagn, lutande skrivhylla, kapacitet 600 lbs
8 669 kr /enhet