DURHAM TILLVERKAR PAT-36-4-14-95 Plåt- och bricklastbil, storlek 33-1/2 X 36 X 67-1/8 tum | AD7KPK 4EY13

DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Pan- and Tray Truck, storlek 33-1/2 X 36 X 67-1/8 tum

Finns i lager
Artikel: AD7KPK Modell: PAT-36-4-14-95Korsreferens: 4EY13

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 243 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPan och fackbil
Caster Typ4 vridbara
FärgGrå
Bygg1 1/4 "vinkeljärn, helt svetsad konstruktion
Djup36 "
Avstånd mellan hyllor4"
Höjd67 "
Lastkapacitet1200 Ibs
Hyllkapacitet80 lb.
Bredd36 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 70.7246
Fartygets höjd (cm)91.44
Fartygets längd (cm)85.09
Fartygets bredd (cm)170.5
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktvarianter

ProduktModellByggDjupAvstånd mellan hyllorHyllkapacitetBreddPris
DURHAM MANUFACTURING PAT-24-6-9-95 Pan and Tray Truck, Kapacitet 1200 Lbs, Storlek 33 x 23 x 67 tum | AC2XTU 2NXV8 PAT-24-6-9-951 1/4 x 1/8 vinkeljärn24 "6"119 lb.33.5 "12 479 kr
DURHAM MANUFACTURING PAT-36-6-9-95 Pan and Tray Truck, kapacitet 1200 lbs, storlek 36 x 33 x 67 tum | AC2XTV 2NXV9 PAT-36-6-9-951-1 / 4 x 1/8 vinkeljärn36 "6"120 lb.33 "12 070 kr
DURHAM TILLVERKAR PAT-24-4-14-95 Plåt- och bricklastbil, storlek 33-1/2 X 24 X 67-1/8 tum | AD7KPJ 4EY12 PAT-24-4-14-951 1/4 "vinkeljärn, helt svetsad konstruktion24 "4"80 lb.33.5 "14 764 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING PAT-36-4-14-95 Pan- and Tray Truck, storlek 33-1/2 X 36 X 67-1/8 tum
17 243 kr /enhet