OHAUS Vårskala


Filter
Material: Rostfritt stål
StilModellKapacitetgraderingarTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A
8003-PN
2.25 lb./10 N0.05 lb./0.25 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "310 SEK
A
8004-PN
4.5 lb./20 N0.1 lb./0.5 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "310 SEK
A
8008-PN
11.25 lb./50 N0.25 lb./1 N8 1 / 3 "1 2 / 5 "310 SEK
B
8015-00
20 Hg1/2 Hg10 4 / 5 "8 1 / 3 "1 033 SEK
B
8016-00
20 N1/2N10 4 / 5 "8 1 / 3 "984 SEK
B
8018-50
50 N2 N10 4 / 5 "8 1 / 3 "1 178 SEK
A
8261-M0
100g1g10 1 / 3 "1 2 / 5 "311 SEK
A
8262-M0
200g2g10 1 / 3 "1 2 / 5 "313 SEK
A
8001-MN
250 g / 2.5 N.10 g / 0.1 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "266 SEK
B
8011-MN
250 g / 2.5 N.2 g / 0.02 N.8 1 / 3 "3"449 SEK
A
8001-MA
250 g / 9 oz.10 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "266 SEK
B
8011-MA
250 g / 9 oz.2 g / 0.125 oz.8 1 / 3 "3"479 SEK
A
8263-M0
500g5g10 1 / 3 "1 2 / 5 "311 SEK
A
8002-MN
500 g / 5 N.20 g / 0.2 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "265 SEK
B
8012-MN
500 g / 5 N.5 g / 0.05 N.8 1 / 3 "3"441 SEK
B
8012-MA
500 g / 18 oz.5 g / 0.25 oz.8 1 / 3 "3"449 SEK
A
8003-MN
1000g25 g / 0.25 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "265 SEK
A
8264-M0
1000g10g10 1 / 3 "1 2 / 5 "313 SEK
B
8013-MN
1000g10 g / 0.2 N.8 1 / 3 "3"471 SEK
A
8265-M0
2000g20g10 1 / 3 "1 2 / 5 "313 SEK
A
8004-MN
2000 g / 20 N.50 g / 0.5 N.8 1 / 3 "1 2 / 5 "266 SEK
B
8014-MN
2000 g / 20 N.20 g / 0.25 N.8 1 / 3 "3"441 SEK
B
8014-MA
2000 g / 72 oz.10 g / 0.5 oz.8 1 / 3 "3"436 SEK
A
8004-MA
2000 g / 72 oz.50 g / 2 oz.8 1 / 3 "1 2 / 5 "268 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?