DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-5295 Skåp, 3 hyllor, 212 blå behållare, 14 gauge, storlek 72 x 24 x 84 tum | AH6RXF 36FC92

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-5295 Skåp, 3 hyllor, 212 blå behållare, 14 gauge, storlek 72 x 24 x 84 tum

Artikel: AH6RXF Modell: SSC-722484-BDLP-212-3S-5295Korsreferens: 36FC92
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

56 150 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
Fack för färgBlå
Lådor per skåp212
Lådor per dörr96
Skåpets hyllkapacitet500 lb.
SkåpstypIndustri
FärgGrå
Dörr TypFastämne
FinishTexturerad pulverfärg
Mätare14 ga
LåstypHänglås
MaterialStål
Antal hyllor3
Antal dörrhyllor0
Antal mätare14
Övergripande djup24 "
Totala höjden84 "
Total bredd72 "
Totalt antal lagerplatser212
Totalt antal lådor0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 385.2
Fartygets höjd (cm)228.6
Fartygets längd (cm)187.96
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod9403200030
URSPRUNGSLANDMX

Produktinformation:

    • Väggmonterad / stå ensam: stå ensam
    • Totalt antal hyllor: 3
    • Stor skåpfack H x B x D: 8 "x 15" x 7 ", 16" x 15 "x 7"
    • Skåphylla B x D: 71-1 / 2 "x 16-3 / 8"
    • Benhöjd: 6 "
    • Liten dörrkorg H x B x D: 3 "x 4" x 5 ", 3" x 4 "x 7"

Produktvarianter

ProduktModellLåstypFack för färgFärgLåssystemMaterialAntal hyllorÖvergripande djupTotala höjdenPris
DURHAM MANUFACTURING DC36-4S12DS-95-skåp, 12-dörrarsbricka, 4 justerbara hyllor, 14 gauge, storlek 36 x 72 tum | AB3MCV 1UBK4 DC36-4S12DS-95---3-PointSvetsat stål424 "72 "25 972 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 611-95 Skåpförvaring, 9 lådor | AC9VQE 3KR10 611-95--GråLås gångjärnStål9--4 565 kr
DURHAM MANUFACTURING 3602-BLP-14-2S-95 skåp, 14 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMK 3NYL3 3602-BLP-14-2S-95--Grå-Svetsat stål-18 "72 "22 365 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-102-3S-95 skåp, 102 fack, storlek 36 x 72 tum | AD2FMQ 3NYL8 3501-BDLP-102-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "35 508 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING 3501-BDLP-132-95 Skåp, 132 Bin, Storlek 36 x 72 tum | AD2FMR 3NYL9 3501-BDLP-132-95--Grå-Svetsat stål-24 "72 "36 266 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-137-3S-95 Skåp, 137 Bin, Storlek 48 x78 tum | AD2FMZ 3NYN7 JC-137-3S-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "36 436 kr
RFQ
DURHAM MANUFACTURING JC-171-95 Skåp, 171 papperskorg, storlek 48 x78 tum | AD2FNA 3NYN8 JC-171-95--Grå-Svetsat stål-24 "78 "38 604 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURHAM MANUFACTURING SSC-722484-BDLP-212-3S-5295 Skåp, 3 hyllor, 212 blå behållare, 14 gauge, storlek 72 x 24 x 84 tum
56 150 kr /enhet