Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DURO 4207-1133-CERT Tryckmätare 0 till 600 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTY 5RPL1

DURO 4207-1133-CERT tryckmätare 0 till 600 psi 4-1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AE6FTY Modell: 4207-1133-CERTKorsreferens: 5RPL1

Få det Maj 20, Måndag
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
3 162 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTryckmätare
Noggrannhet+ /-0.5%
Kalibrerings certifikatNIST med data
FallfärgSilver
Case MaterialRostfritt stål
AnslutningsplatsSänk
Anslutningsstorlek1 / 2 "NPT
Dialstorlek4.5 "
MätartypTesta
graderingar50 psi
Lens MaterialGlas
Driftstemp. Räckvidd-40 grader till 275 grader F.
Mätområde0 till 600 psi
RingmaterialVrid på rostfritt stål
Minsta examen5 psi
Sockelmaterial316 Stainless Steel
Rörmaterial316 Stainless Steel

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.9225
Fartygets höjd (cm)12.19
Fartygets längd (cm)21.59
Fartygets bredd (cm)21.59
HS-kod9026208000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellgraderingarMätområdeMinsta examenPris
DURO 4207-0233-CERT Tryckmätare 0 till 15 psi 4-1 / 2 tum 1/2 tum | AE6FTN 5RPK2 4207-0233-CERT1 psi0 till 15 psi0.1 psi3 162 kr
DURO 4207-0333-CERT Tryckmätare 0 till 30 psi 4-1 / 2 tum 1/2 tum | AE6FTP 5RPK3 4207-0333-CERT5 psi0 till 30 psi0.2 psi3 162 kr
DURO 4207-0433-CERT Tryckmätare 0 till 60 psi 4-1 / 2 tum 1/2 tum | AE6FTQ 5RPK4 4207-0433-CERT5 psi0 till 60 psi0.5 psi3 162 kr
DURO 4207-0533-CERT Tryckmätare 0 till 100 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTR 5RPK5 4207-0533-CERT10 psi0 till 100 psi1 psi3 162 kr
DURO 4207-0633-CERT Tryckmätare 0 till 160 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTT 5RPK6 4207-0633-CERT20 psi0 till 160 psi1 psi3 162 kr
DURO 4207-0733-CERT Tryckmätare 0 till 200 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTU 5RPK7 4207-0733-CERT20 psi0 till 200 psi2 psi3 162 kr
DURO 4207-0833-CERT Tryckmätare 0 till 300 psi 4-1 / 2 tum | AE6FTV 5RPK8 4207-0833-CERT50 psi0 till 300 psi2 psi3 162 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DURO 4207-1133-CERT tryckmätare 0 till 600 psi 4-1/2 tum
3 162 kr /enhet