Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear Handvinsch, 1200 lb Lastkapacitet | AG3RCK 33UD40 / 14900

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear Hand Winch, 1200 lb lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AG3RCK Modell: B1202BKorsreferens: 33UD40 / 14900
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
1 624 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig bromsvinsch
1: a lagerets lastkapacitet1200 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel30 ft.
Trumkapacitet för 3/16 tum. Kabel57 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel42 ft.
RamfärgBronze
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande4:1
VäxeltypSporre
handtag Längd12 "
Totala höjden5 13 / 16 "
Total längd7 13 / 16 "
Total bredd7 5 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.644
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)35.05
Fartygets bredd (cm)17.53
HS-kod8425390100

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson B1202B kraftig kuggväxelhandsvinsch perfekt för att lyfta och sänka laster
    • Har stålkonstruktion och lyftväxel med 4: 1 utväxling, som kan hålla laster upp till 1200 lb.
    • 12 tum långt handtag i gjutet handtag för enkel användning
    • Levereras med broms

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgRamfinishVäxelförhållandeTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON B3503 Heavy Duty Spur Gear Hand Winch, 3500 lb Lastkapacitet | AG3RCL 33UD41 / 24844 B3503SilverElförzinkad18.7:17 5 / 16 "11.5 "9.5934 030 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear Hand Winch, 1200 lb lastkapacitet
1 624 kr /enhet