SANI-LAV 531FB Scrub Sink Golv Rektangulär 1 Station | AH6XMC 36LH86

SANI-LAV 531FB Skurvask Golv Rektangulär 1 Station

Finns i lager
Artikel: AH6XMC Modell: 531FBKorsreferens: 36LH86

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

35 723 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSkrubba diskbänk
ADA-överensstämmandeNej
StänkskyddJa
Back Splash Höjd9"
Body MaterialRostfritt stål
Skåldjup10.5 "
SkålformRektangulär
Skålstorlek22 "x 16"
FärgSilver
ComplianceCertifierad NSF-standard 2, livsmedelsutrustning och NSF / ANSI 372 lågbly
Avloppsöppning3.25 "
Kranhål Dia.7 / 8 "
KranmonteringscentraEndast mitthål
KranoperationSensor
Finishsatin
Flödeshastighet1.5 gpm
Mätare14
MonteringstypGolv
Antal hål1
Antal stationer1
Totala höjden19.5 "
Total längd25 "
Total bredd19.5 "
SidostänkJa

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 34.65
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)81.28
Fartygets bredd (cm)52.07
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Med kran / Utan kran: Med kran

Produktvarianter

ProduktModellTotal längdStänkskyddSkålstorlekSidostänkKranmonteringscentraKranoperationMonteringstypAntal hålPris
SANI-LAV 531A Scrub Sink Wall 25 tum längd 19-1/2 tums bredd | AH2HAC 28DV75 531A25 "Ja23 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg133 136 kr
SANI-LAV 531B Scrub Sink Wall 25 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAD 28DV76 531B25 "Ja23 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg131 231 kr
SANI-LAV 531F Scrub Sink Vägg 25 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAE 28DV77 531F25 "Ja23 "x 16"Nej8"8 OC KranVägg225 093 kr
SANI-LAV 532A Scrub Sink Wall 31 Tums längd 19-1/2 tums bredd | AH2HAF 28DV78 532A31 "Ja28 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg134 608 kr
SANI-LAV 532B Skurvaskvägg 31 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAG 28DV79 532B31 "Ja28 "x 16"NejEndast mitthålSensorVägg135 422 kr
SANI-LAV 532F Scrub Sink Vägg 31 tum längd 19-1 / 2 tum bredd | AH2HAH 28DV80 532F31 "Ja28 "x 16"Nej8"8 OC KranVägg230 358 kr
SANI-LAV 531F1 Scrub Sink Golv Sngl Fotpedal 1 Hål | AH6XLY 36LH82 531F125 "Ja22 "x 16"JaEndast mitthålEnkel fotpedalGolv129 302 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

SANI-LAV 531FB Skurvask Golv Rektangulär 1 Station
35 723 kr /enhet