DUTTON-LAINSON B3503 Heavy Duty Spur Gear Hand Winch, 3500 lb Lastkapacitet | AG3RCL 33UD41 / 24844

DUTTON-LAINSON B3503 Heavy-Duty Spur Gear Hand Winch, 3500 lb lastkapacitet

Finns i lager
Artikel: AG3RCL Modell: B3503Korsreferens: 33UD41 / 24844

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 030 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKraftig bromsvinsch
1: a lagerets lastkapacitet3500 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel66 ft.
Trumkapacitet för 5/16 tum. Kabel44 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel92 ft.
RamfärgSilver
RamfinishElförzinkad
RammaterialStål
Växelförhållande18.7:1
VäxeltypSporre
handtag Längd12 "
Totala höjden7 5 / 16 "
Total längd11.5 "
Total bredd9.593

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.4515
Fartygets höjd (cm)18.8
Fartygets längd (cm)37.08
Fartygets bredd (cm)23.11
HS-kod8425390100

Produktinformation:

    • Dutton-Lainson B3503 kraftig kuggväxel vinschbrott utformad för att hålla laster på önskad höjd
    • Bromsvinsch i stål som tål belastningar upp till 3500 lb.
    • Innehåller lyftkugghjul för effektiv bromsning och hållning
    • Utrustad med ett 12 tum långt handtag med gjutet handtag för enkel användning
    • Uppfyller ASAE S361.3 standarder för säker drift

Produktvarianter

ProduktModellRamfärgRamfinishVäxelförhållandeTotala höjdenTotal längdTotal breddPris
DUTTON-LAINSON B1202B Heavy Duty Spur Gear Handvinsch, 1200 lb Lastkapacitet | AG3RCK 33UD40 / 14900 B1202BBronzePulverlackat4:15 13 / 16 "7 13 / 16 "7 5 / 16 "1 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON B3503 Heavy-Duty Spur Gear Hand Winch, 3500 lb lastkapacitet
4 030 kr /enhet