Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

DUTTON-LAINSON WG2000HEX Snäckväxelvinsch, 2000 lb, 7-tumshandtag, 5/8-tums sexkantsdrift | AG3RCP 33UD44 / 11001

DUTTON-LAINSON WG2000HEX snäckväxelvinsch, 2000 lb, 7 tums handtag, 5/8 tums sexkantsdrift

Finns i lager
Artikel: AG3RCP Modell: WG2000HEXKorsreferens: 33UD44 / 11001

Få det Maj 8, Onsdag
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
1 582 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKugghjulsvinsch med Hex Drive
1: a lagerets lastkapacitet2000 lb.
Trumkapacitet för 1/4 tum. Kabel59 ft.
Trumkapacitet för 7/32 tum. Kabel82 ft.
RamfärgBronze
RamfinishPulverlackat
RammaterialStål
Växelförhållande40:1
VäxeltypWorm
handtag Längd7"
Totala höjden5 29 / 32 "
Total längd7.5 "
Total bredd6"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 4.05
Fartygets höjd (cm)24.13
Fartygets längd (cm)17.53
Fartygets bredd (cm)17.27
HS-kod8425390100

Produktinformation:

Dutton-Lainson WG2000HEX snäckväxelvinsch används i horisontella och vertikala lyftapplikationer för automatiskt kontrollerad rörelse av laster genom att hålla lasten strikt på plats.

Funktioner:

  • Dutton-Lainson WG2000HEX snäckväxelvinsch har laminerat högkolstål och värmebehandlade kugghjul för strukturell styvhet och lång livslängd.
  • Den har ett kraftigt stålhandtag med ett ergonomiskt handtag som enkelt kan fästas och tas av efter användarens funktion.
  • Denna snäckväxelvinsch har en pulverlackerad kopparbronskropp med hårdvara/pläterade delar som uppvisar zinkpläterad TUFFPLATE-finish för skydd mot rost.
  • Den levereras med 5/8 tums sexkantsdrift som underlättar direkt elektrisk borranslutning till drivaxeln för ökad arbetshastighet.
  • Dessa snäckväxelvinschar har dessutom lastanpassade utväxlingsförhållanden för enkel veving under drift.
  • Den är förstärkt med stålbaser och svetsad rullekonstruktion för ökad styrka och stabilitet.

Vanliga frågor och svar:

F. Är denna snäckdrivna handvinsch lätt att installera?

A. Denna snäckdrivna handvinsch är utrustad med slitsade monteringshål för enkel installation.

F. Vilka mätkablar kan Dutton-Lainson WG2000HEX snäckväxel ta emot?

S. Den kan rymma upp till 59 fot 1/4 tums kabel, upp till 82 fot 7/32 tums kabel eller upp till 49 fot 9/32 tums kabel.

Produktvarianter

ProduktModellArtikelTotala höjdenPris
DUTTON-LAINSON WG2000 Snäckväxelvinsch, 2000 lb, 7-tumshandtag, 40:1 växelförhållande | AG3RCN 33UD43 / 10970 WG2000Redskapsvinsch6.5931 284 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

DUTTON-LAINSON WG2000HEX snäckväxelvinsch, 2000 lb, 7 tums handtag, 5/8 tums sexkantsdrift
1 582 kr /enhet